Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16554340 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. bru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 16554340 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. bru
HANSGROHE 16554340 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. bru
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720621
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033514
EAN/GTIN:
     4011097882444
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. brushed black chrome Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integ
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033514
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,56*
€ 2.017,28*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,53*
€ 2.026,43*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 1.832,47*
€ 2.037,77*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,41*
€ 2.042,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.042,62*
€ 2.430,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.966,18*
€ 2.339,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.855,06*
€ 2.207,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,35*
€ 2.168,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,41*
€ 2.123,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.