Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16554140 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15, mit Hebelgrif


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 16554140 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15, mit Hebelgrif
HANSGROHE 16554140 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15, mit Hebelgrif
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720625
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033518
EAN/GTIN:
     4011097882451
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15, mit Hebelgriffen brushed bronze Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integ
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033518
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.811,06*
€ 1.981,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.818,48*
€ 1.989,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,78*
€ 2.000,38*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.785,99*
€ 2.004,95*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.004,95*
€ 2.385,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.912,90*
€ 2.276,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,60*
€ 2.164,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,18*
€ 2.145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,99*
€ 2.125,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.