Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 16550300 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 mit Hebelgriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 16550300 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 mit Hebelgriffe
HANSGROHE 16550300 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 mit Hebelgriffe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976720631
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001033524
EAN/GTIN:
     4011097882147
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch Wannenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 mit Hebelgriffen polished red gold Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integ
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001033524
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.489,88*
€ 1.682,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.507,53*
€ 1.690,05*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,63*
€ 1.703,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.021,31*
€ 2.233,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,61*
€ 2.027,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,43*
€ 1.952,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,59*
€ 1.838,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.518,76*
€ 1.807,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.473,63*
€ 1.753,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.