Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720799 Herst.-Nr.: 6001033832 EAN/GTIN: 4011097888996 |
| |
|
|  |  |
 | EH-WT-MI 110 AXOR MASSAUD DN 15 o Zugstange brushed black chrome besteht aus: Einhebel·Waschtischmischer · Ablaufgarnitur ComfortZone: 110 Ausladung: 100 mm Auslaufhöhe: 108 mm Griffvariante: Zylindergriff Strahlart: Schwallstrahl maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min Keramikmischsystem für Durchlauferhitzer geei Weitere Informationen:  |  | Werksnummer: | 6001033832 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 935,39* | € 1.067,47* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 943,37* | € 1.072,22* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 948,63* | € 1.077,46* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 931,92* | € 1.092,50* |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 971,23* | € 1.155,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|