Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976720991 Herst.-Nr.: 6001034024 EAN/GTIN: 4059625019207 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR UNO UP, Zerogriff stainless steel optic 1 Verbraucher · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck 1-10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Schalldämpfer · für Durchlauferhitzer geeignet · Schlauchanschluss DN 15 · mit Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock · Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034024 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,03* | € 371,28* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,25* | € 372,26* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,16* | € 373,90* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,13* | € 376,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 329,05* | € 386,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|