Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 45444330 4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff polished black chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 45444330 4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff polished black chrom
HANSGROHE 45444330 4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff polished black chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-39976721037
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001034070
EAN/GTIN:
     4059625020128
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
4-Loch-Wannenarmatur AXOR UNO Zerogriff polished black chrome Ausladung 152 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Normal- und Brausestrahl · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · max. Ausziehlänge Handbrause 110 cm · Brausehalter integriert · mit Rosette · Griff · Umsteller · Wanneneinlauf · Anschlussart Grundkörper · DN 15 We
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001034070
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.063,73*
€ 1.209,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,60*
€ 1.214,58*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.048,33*
€ 1.223,65*
€ 5,95*
ab € 1.123,57*
€ 1.270,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,34*
€ 1.605,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,65*
€ 1.456,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,24*
€ 1.404,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,14*
€ 1.323,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,46*
€ 1.295,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,33*
€ 1.247,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.