Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721205 Herst.-Nr.: 6001034238 EAN/GTIN: 4059625015278 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO Zerogr. bodenstehend brushed gold optic ohne Ablaufgarnitur · Ausladung 260 mm · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Z Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034238 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.626,26* | € 1.790,98* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.636,12* | € 1.799,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.642,23* | € 1.809,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.600,18* | € 1.813,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.716,52* | € 1.884,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|