Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721265 Herst.-Nr.: 6001034298 EAN/GTIN: 4059625014462 |
| |
|
| | |
| 3-Loch-Waschtischarmatur AXOR UNO 200 Bügelgriff brushed bronze mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4" · ComfortZone 200 · Ausladung 173 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · mit Grund- und Fertigset · für Durchlauferhitzer geeignet · Sc Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034298 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 654,74* | € 758,78* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,22* | € 762,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,63* | € 762,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,99* | € 768,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 684,37* | € 791,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|