Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721592 Herst.-Nr.: 6001034625 EAN/GTIN: 4011097862361 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR STARCK DN 15 AP 1 Verbr HGri pol. gold optic 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Messing · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallr Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034625 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,12* | € 729,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 634,05* | € 733,19* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 639,81* | € 733,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 624,91* | € 739,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|