Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 10665820 Einhebel-Brausemischer AXOR STARCK DN 15 AP 1 Verbr HGri bru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 10665820 Einhebel-Brausemischer AXOR STARCK DN 15 AP 1 Verbr HGri bru
HANSGROHE 10665820 Einhebel-Brausemischer AXOR STARCK DN 15 AP 1 Verbr HGri bru
Artikel-Nr.:
     1955B-39976721594
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001034627
EAN/GTIN:
     4011097862293
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausemischer AXOR STARCK DN 15 AP 1 Verbr HGri brushed nickel 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Messing · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallr
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001034627
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,56*
€ 733,33*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,19*
€ 736,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,00*
€ 737,29*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,64*
€ 742,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,66*
€ 883,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,29*
€ 858,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,88*
€ 811,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,61*
€ 790,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,64*
€ 742,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.