Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721615 Herst.-Nr.: 6001034648 EAN/GTIN: 4059625035832 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Wannenmischer AXOR STARCK DN 15 bodenst Ausl 165mm pol. gold optic Ausladung 165 mm · mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert Weitere technisch Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034648 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer hansgrohe, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.650,10* | € 1.846,05* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.657,72* | € 1.854,42* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.621,70* | € 1.869,17* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.847,96* | € 2.209,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|