Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976721757 Herst.-Nr.: 6001034790 EAN/GTIN: 4011097861432 |
| |
|
| | |
| Brausemischer AXOR STARCK DN 15 Aufputz-Montage 1 Verbr bru bronze 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 +/- 16 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Messing · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001034790 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 632,17* | € 729,70* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,73* | € 733,04* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 636,18* | € 733,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 620,67* | € 738,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|