Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722631 Herst.-Nr.: 6001035664 EAN/GTIN: 4011097901671 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M Unterputz polished gold optic 1 Verbraucher · Anschlussart Grundkörper · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Metall · mit Schalldämpfer · Lieferumfang: Metallrosette · Griff · Hülse · Funktionsblock Weitere technische Eigen Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001035664 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,78* | € 362,11* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 304,97* | € 363,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,59* | € 364,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,96* | € 367,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|