Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 34620340 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz brushe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 34620340 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz brushe
HANSGROHE 34620340 Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz brushe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976722645
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6001035678
EAN/GTIN:
     4059625175668
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz brushed black chrome 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 · Lieferumfang: Rosetten Weiter
Weitere Informationen:
Werksnummer:
6001035678
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,59*
€ 655,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 570,37*
€ 658,37*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 570,38*
€ 658,88*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 555,34*
€ 663,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,71*
€ 789,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,58*
€ 763,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,85*
€ 723,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,34*
€ 660,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.