Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722647 Herst.-Nr.: 6001035680 EAN/GTIN: 4011097901466 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO M DN 15, Aufputz brushed red gold 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Betriebsdruck: min. 1 bar / max. 10 bar · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 · Lieferumfang: Rosetten Weiter Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001035680 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 566,99* | € 655,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,15* | € 658,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 569,50* | € 658,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 558,26* | € 663,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|