Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722667 Herst.-Nr.: 6001035700 EAN/GTIN: 4011097900711 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Wannenrandarmatur AXOR CITTERIO M DN 15 m Hebelgr. u Ros. brushed red gol Ausladung 135 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Liefer Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001035700 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.231,36* | € 1.402,03* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,21* | € 1.408,41* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.237,41* | € 1.416,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.208,30* | € 1.419,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|