Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722722 Herst.-Nr.: 6001035755 EAN/GTIN: 4011097899800 |
| |
|
|  |  |
 | 3-Loch Waschtischarmatur AXOR CITTERIO M DN15 UP m Hebelgr u Ros. m Al 226mm bru besteht aus: 3·Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage · Ablaufgarnitur Ausladung: 226 mm Griffvariante: Hebelgriff Strahlart: Normalstrahl maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min Keramikventile heiß/kalt 90Grad für Durchlauferhitzer geeignet Weitere Informationen:  |  | Werksnummer: | 6001035755 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 545,83* | € 637,20* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 544,16* | € 638,71* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 546,22* | € 640,18* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 546,40* | € 643,47* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 539,67* | € 654,47* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|