Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722971 Herst.-Nr.: 6001036004 EAN/GTIN: 4011097920429 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO DN 15, Aufputz brushed nickel 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druck Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036004 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,37* | € 981,62* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,28* | € 986,12* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 877,46* | € 991,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 854,55* | € 993,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 919,47* | € 1.033,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|