Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976722973 Herst.-Nr.: 6001036006 EAN/GTIN: 4011097920382 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Brausemischer AXOR CITTERIO DN 15, Aufputz brushed black chrome 1 Verbraucher · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 mm +/- 16 mm · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · mit Schalldämpfer · Schlauchanschluss DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druck Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036006 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 868,46* | € 989,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 873,76* | € 993,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 882,75* | € 999,61* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 861,06* | € 1.001,92* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 918,73* | € 1.041,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|