Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976723058 Herst.-Nr.: 6001036091 EAN/GTIN: 4011097919492 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Hebelgr. u Ros. bru black chrome Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Liefer Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036091 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.799,32* | € 1.985,97* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.797,81* | € 1.994,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.803,58* | € 2.006,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.762,89* | € 2.011,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.897,60* | € 2.089,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|