Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976723073 Herst.-Nr.: 6001036106 EAN/GTIN: 4011097919355 |
| |
|
| | |
| 4-Loch Fliesenrandarmatur AXOR CITTERIO DN 15 m Kreuzgr. u Ros. brushed bronze Ausladung 190 mm · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Liefe Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036106 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.785,32* | € 1.983,10* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.807,05* | € 1.992,12* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.811,31* | € 2.003,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.757,01* | € 2.008,12* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.885,93* | € 2.086,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|