Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976723370 Herst.-Nr.: 6001036408 EAN/GTIN: 4011097917375 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Bidetmischer AXOR CITTERIO DN 15 m ZAG 1 1/4Zoll polished red gold Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 7,2 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8" Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036408 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,03* | € 775,65* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,03* | € 779,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,57* | € 779,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 646,60* | € 785,17* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 684,53* | € 808,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|