Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976723374 Herst.-Nr.: 6001036412 EAN/GTIN: 4011097917306 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Bidetmischer AXOR CITTERIO DN 15 m ZAG 1 1/4Zoll stainless steel optic Kugelgelenk-Luftsprudler · Normalstrahl · Durchflussmenge 7,2 l/min · Joystick-Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Anschlussschläuche G 3/8" Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036412 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,25* | € 774,38* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,72* | € 777,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 657,16* | € 778,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 648,13* | € 783,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 687,10* | € 806,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|