| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976723426 Herst.-Nr.: 6001036464 EAN/GTIN: 4059625264386 |
| |
|
| | |
| Einhebel-Waschtischmischer 130 AXOR EDGE m AG polished gold optic Diamantschliff ComfortZone 130 · Ausladung 160 mm · Normalstrahl · Keramikkartusche · Temperaturbegrenzung einstellbar · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4" · Ablaufventil aus Metall · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8" · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036464 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.142,61* | € 1.277,43* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,35* | € 1.389,74* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,36* | € 1.396,15* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.257,60* | € 1.404,10* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,02* | € 1.435,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|