| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976723452 Herst.-Nr.: 6001036490 EAN/GTIN: 4059625265406 |
| |
|
| | |
| Fertigmontageset AXOR EDGE f UP 3-L WTA. pol. red go Diamantschliff Wandmontage · mit Auslauf · Ausladung 190 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 4,6 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4" · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu erg Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 6001036490 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, brausebatterie aufputz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.593,95* | € 1.760,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.736,77* | € 1.913,36* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.739,89* | € 1.922,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.745,45* | € 1.976,05* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.346,07* | € 2.543,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|