Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 19144601175 Handauslösetaster System 55 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 19144601175 Handauslösetaster System 55 weiß
DORMAKABA 19144601175 Handauslösetaster System 55 weiß
DORMAKABA 19144601175 Handauslösetaster System 55 weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-39976731258
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     19144601175
EAN/GTIN:
     4021226005620
DORMAKABA 19144601175 Handauslösetaster System 55 weiß für Feststellanlagen · UP · Wechsler 1-polig · Rahmen 1-fach · roter Aufkleber mit weißer Beschriftung "Tür schließen" · Taster muss bei Freilauftürschließer zwingend eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
eClassID:
23230502
HerstellerNr:
19144601175
Werksnummer:
3000253953
Länge netto mm:
83,00
Breite netto mm:
83,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Handauslösetaster
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 36,85*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 29,67*
€ 39,47*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 29,62*
€ 41,51*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 31,58*
€ 43,35*
1
€ 5,95*
ab € 32,48*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
5158533332
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.