| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976735389 Herst.-Nr.: 10188901 EAN/GTIN: 4012801574143 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FAG 10188901 Axial-Schrägkugellager 7602050 -TVP Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Bre Innen 50 mm Außen 90 mm Breite 20 mm Gewicht 0,575 kg EAN 4012801574143 Toleranzklasse Sondertoleranzen Befestigung ohne Befestigungsbohrungen Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Artikelumfang einzelnes Lager Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Polyamidkäfig Dichtung keine, offenes Lager Druckwinkel 60 Grad Temperaturbereich -30 bis +120 °C Wirkrichtung einseitig wirkend
FAG 10188901 Axial-Schrägkugellager 7602050 -TVP Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite 20 mm Weitere technische Eigenschaften:· Artikelumfang: einzelnes Lager· Befestigung: ohne Befestigungsbohrungen· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 23051002 | HerstellerNr: | 10188901 | Werksnummer: | 10188901 | Länge netto mm: | 0,12 | Breite netto mm: | 0,12 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,575000 | Gewicht brutto Kg: | 0,575000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Schrägkugellager | Ausfuehrung: | Breite 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 129,11* | € 141,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,40* | € 144,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 132,365* | € 145,815* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 128,37* | € 146,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 153,89* | € 167,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 128,37* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|