Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 10099277 Axial-Schrägkugellager 234714 -M-SP Innen-Ø 73 mm Außen-Ø 110 mm Br


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 10099277 Axial-Schrägkugellager 234714 -M-SP Innen-Ø 73 mm Außen-Ø 110 mm Br
FAG 10099277 Axial-Schrägkugellager 234714 -M-SP Innen-Ø 73 mm Außen-Ø 110 mm Br
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735390
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10099277
EAN/GTIN:
     4012801193603
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axialschrägkugellager fag
FAG 10099277 Axial-Schrägkugellager 234714 -M-SP Innen-Ø 73 mm Außen-Ø 110 mm Br
Innen 73 mm
Außen 110 mm
Breite 48 mm
Gewicht 1,4 kg
EAN 4012801193603
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Wirkrichtung zweiseitig wirkend
Druckwinkel 60 Grad
Toleranzklasse Toleranzklasse SP
Befestigung mit Befestigungsbohrungen
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl

FAG 10099277 Axial-Schrägkugellager 234714 -M-SP Innen-Ø 73 mm Außen-Ø 110 mm Breite 48 mm Weitere technische Eigenschaften:· Artikelumfang: einzelnes Lager· Befestigung: mit Befestigungsbohrungen· Schmierbohrung: mit Schmierbohrung an der Stirnseite
Weitere Informationen:
eClassID:
23051002
HerstellerNr:
10099277
Werksnummer:
10099277
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Schrägkugellager
Ausfuehrung:
Breite 48 mm
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 744,50*
€ 794,58*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 745,15*
€ 795,39*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 724,10*
€ 799,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,26*
€ 924,20*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.013,87*
€ 1.146,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,44*
€ 951,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,20*
€ 890,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,10*
€ 861,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 724,10* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.