Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 10188109 Führungswagen KWEM09 -LZM-V0-G2A 0,018 kg 9er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 10188109 Führungswagen KWEM09 -LZM-V0-G2A 0,018 kg 9er Reihe
INA 10188109 Führungswagen KWEM09 -LZM-V0-G2A 0,018 kg 9er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-39976735723
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10188109
EAN/GTIN:
     4054372663529
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
kugelführungswagen ina kwem09
führungsschlitten
INA 10188109 Führungswagen KWEM09 -LZM-V0-G2A 0,018 kg 9er Reihe
Gewicht 0,018 kg
EAN 4054372663529
Ausführung Standardausführung
Toleranzklasse INA G2
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Material rostfreier Stahl, Kunststoff
Wälzkörperart Kugeln
Kugel-/Rollenreihen zweireihig
Kugelkette ohne Kugelkette
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Bauform Blockwagen
Vorspannung ohne Vorspannung
Baureihe 9er Reihe
Schmierung & Wartung mit Schmiersystem

INA 10188109 Führungswagen KWEM09 -LZM-V0-G2A 0,018 kg 9er Reihe Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Standardausführung· Dichtung: Enddichtungen und Längsdichtungen· Schmierung & Wartung: mit Schmiersystem
Weitere Informationen:
eClassID:
23050705
HerstellerNr:
10188109
Werksnummer:
10188109
Länge netto mm:
0,53
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Ausfuehrung:
9er Reihe
Weitere Suchbegriffe: ina führungsschlitten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,85*
€ 58,52*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 45,58*
€ 59,43*
Lager 1955
50
€ 5,99*
ab € 45,09*
€ 60,21*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 67,04*
€ 86,16*
3 Tage
50
€ 5,45*
ab € 78,01*
€ 94,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.