Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 10143175 Mutter AN20 Innen-Ø 99,517 mm Außen-Ø 131,902 mm Breite19,304 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10143175 Mutter AN20 Innen-Ø 99,517 mm Außen-Ø 131,902 mm Breite19,304 mm
SKF 10143175 Mutter AN20 Innen-Ø 99,517 mm Außen-Ø 131,902 mm Breite19,304 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736184
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10143175
EAN/GTIN:
     7316576660443
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Sicherungsmutter (ohne Norm)
Wellenmutter
SKF 10143175 Mutter AN20 Innen-Ø 99,517 mm Außen-Ø 131,902 mm Breite19,304 mm
Innen 99517 mm
Außen 131902 mm
Breite 19304 mm
Gewicht 0,88 kg
EAN 7316576660443
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Nutmutter

SKF 10143175 Mutter AN20 Innen-Ø 99,517 mm Außen-Ø 131,902 mm Breite19,304 mm Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
eClassID:
23110902
HerstellerNr:
10143175
Werksnummer:
10143175
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Ausfuehrung:
Breite19,304 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 31,59*
€ 42,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,62*
€ 43,73*
5 Tage
35
1
€ 10,00*
ab € 36,69*
€ 47,64*
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 44,20*
€ 51,59*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,08*
€ 59,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.