Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10221876 NILOS-Ring 127 AV 0,001 kg außen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10221876 NILOS-Ring 127 AV 0,001 kg außen dichtend
NILOS 10221876 NILOS-Ring 127 AV 0,001 kg außen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736284
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10221876 NILOS-Ring 127 AV 0,001 kg außen dichtend
Innen 7 mm
Außen 18,8 mm
Breite 1,8 mm
Gewicht 0,001 kg
Abzudichtendes Wälzlager Pendelkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform außen dichtend

NILOS 10221876 NILOS-Ring 127 AV 0,001 kg außen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· abzudichtendes Wälzlager: Pendelkugellager· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10221876
Werksnummer:
10221876
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
außen dichtend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
200
1
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,31*
3 Tage
200
30
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,55*
3 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 1,81*
€ 2,66*
1 Tag
140
1
€ 5,59*
ab € 1,83*
€ 2,69*
6 Tage
200
1
€ 7,99*
ab € 1,92*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.