Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10221923 NILOS-Ring 16004 AV 0,002 kg außen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10221923 NILOS-Ring 16004 AV 0,002 kg außen dichtend
NILOS 10221923 NILOS-Ring 16004 AV 0,002 kg außen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736292
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10221923 NILOS-Ring 16004 AV 0,002 kg außen dichtend
Innen 20 mm
Außen 37,8 mm
Breite 2 mm
Gewicht 0,002 kg
Abzudichtendes Wälzlager Rillenkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform außen dichtend

NILOS 10221923 NILOS-Ring 16004 AV 0,002 kg außen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10221923
Werksnummer:
10221923
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
außen dichtend
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2021
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,85*
3 Tage
2021
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,05*
3 Tage
2021
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,11*
6 Tage
2021
1
€ 7,99*
ab € 1,51*
€ 2,21*
4 Tage
2021
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 5,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.