Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS 10221934 NILOS-Ring 16010 JV 0,007 kg innen dichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NILOS 10221934 NILOS-Ring 16010 JV 0,007 kg innen dichtend
NILOS 10221934 NILOS-Ring 16010 JV 0,007 kg innen dichtend
Artikel-Nr.:
     1955B-39976736294
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10221934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS 10221934 NILOS-Ring 16010 JV 0,007 kg innen dichtend
Innen 56 mm
Außen 80 mm
Breite 2,5 mm
Gewicht 0,007 kg
Abzudichtendes Wälzlager Rillenkugellager
Material galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Bauform innen dichtend

NILOS 10221934 NILOS-Ring 16010 JV 0,007 kg innen dichtend Weitere technische Eigenschaften:· Material: galvanisch verzinkter Sonderbandstahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23050909
HerstellerNr:
10221934
Werksnummer:
10221934
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
NILOS-Ring
Ausfuehrung:
innen dichtend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
125
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,92*
3 Tage
125
10
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,89*
3 Tage
125
1
€ 6,95*
ab € 4,84*
€ 6,90*
1 Tag
88
1
€ 5,59*
ab € 4,93*
€ 7,00*
6 Tage
125
1
€ 7,99*
ab € 5,14*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.