| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737167 Herst.-Nr.: 10229973 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| FYH 10229973 Spannlager UCX09 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm Innen 45 mm Außen 90 mm Breite 51,6 mm Gewicht 0,95 kg Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Dichtung Mehrfachdichtung Befestigung Gewindestifte Material Standard-Wälzlagerstahl Bohrung zylindrische Bohrung Außenring ballig
FYH 10229973 Spannlager UCX09 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 90 mm Breite51,6 mm Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | eClassID: | 23050802 | HerstellerNr: | 10229973 | Werksnummer: | 10229973 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 0,950000 | Gewicht brutto Kg: | 0,950000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager | Ausfuehrung: | Breite51,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,67* | € 40,64* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,10* | € 45,80* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,32* | € 47,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 36,84* | € 49,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|