Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 10187130 Zylinderrollenlager SL185004 -C3 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737507
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10187130
EAN/GTIN:
     4054365598784
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA 10187130 Zylinderrollenlager SL185004 -C3 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite
Innen 20 mm
Außen 42 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,191 kg
EAN 4054365598784
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen zweireihiges Lager
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg)

INA 10187130 Zylinderrollenlager SL185004 -C3 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 42 mm Breite30 mm Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
eClassID:
23050901
HerstellerNr:
10187130
Werksnummer:
10187130
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,191000
Gewicht brutto Kg:
0,191000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Ausfuehrung:
Breite30 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 68,01*
€ 79,67*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 65,91*
€ 79,68*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,90*
€ 86,30*
€ 3,19*
ab € 80,68*
€ 94,23*
€ 4,95*
ab € 80,2106*
€ 94,2306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.