| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737584 Herst.-Nr.: 10215393 EAN/GTIN: 7333314316721 |
|
|
| | |
| EWELLIX 10215393 Lagereinheit BUF25 Innen-Ø 25 mm Gewicht 0,974 kg Innen 25 mm Gewicht 0,974 kg EAN 7333314316721 Material brünierter Stahl Lager 1x 6203 2RS1 Lieferumfang Sicherungsring Schmierung befettet Ausführung Blockausführung Dichtung mit Dichtung Artikelart Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag
EWELLIX 10215393 Lagereinheit BUF25 Innen-Ø 25 mm Gewicht 0,974 kg Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Gehäuseeinheit für eine Loslagerung mit einem Rillenkugellag· Schmierung: befettet Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 10215393 | Werksnummer: | 10215393 | Länge netto mm: | 0,11 | Breite netto mm: | 0,04 | Höhe netto mm: | 0,14 | Gewicht netto Kg: | 0,974000 | Gewicht brutto Kg: | 0,974000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lagereinheit | Ausfuehrung: | Gewicht 0,974 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,65* | € 262,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 224,42* | € 265,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,01* | € 320,09* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,23* | € 348,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,74* | € 349,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|