| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976737920 Herst.-Nr.: 10203260 EAN/GTIN: 0053893046167 |
| |
|
| | |
| TIMKEN 10203260 Kegelrollenlager 32312 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite48,5 m Innen 60 mm Außen 130 mm Breite 48,5 mm Gewicht 2824 kg EAN 53893046167 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager Anordnung Standardausführung
TIMKEN 10203260 Kegelrollenlager 32312 Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite48,5 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 23050910 | HerstellerNr: | 10203260 | Werksnummer: | 10203260 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 2,824000 | Gewicht brutto Kg: | 2,824000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kegelrollenlager | Ausfuehrung: | Breite48,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,78* | € 48,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,81* | € 48,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 44,38* | € 55,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,10* | € 56,70* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,30* | € 64,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|