Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 10093581 Nadelhülsen HK4520 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10093581 Nadelhülsen HK4520 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
SKF 10093581 Nadelhülsen HK4520 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737972
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10093581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF 10093581 Nadelhülsen HK4520 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
Innen 45 mm
Außen 52 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,056 kg
EAN 7316577010582
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Dichtung ohne Dichtung

SKF 10093581 Nadelhülsen HK4520 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
eClassID:
23110902
HerstellerNr:
10093581
Werksnummer:
10093581
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,056000
Gewicht brutto Kg:
0,056000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülsen
Ausfuehrung:
Breite20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.