Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 10098370 Nadelhülsen HK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 26 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10098370 Nadelhülsen HK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 26 mm Breite20 mm
SKF 10098370 Nadelhülsen HK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 26 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737973
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10245000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF 10098370 Nadelhülsen HK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 26 mm Breite20 mm
Innen 20 mm
Außen 26 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,024 kg
EAN 7316577010421
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

SKF 10098370 Nadelhülsen HK2020 Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 26 mm Breite20 mm Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
eClassID:
23110902
HerstellerNr:
10245000
Werksnummer:
10098370
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,024000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülsen
Ausfuehrung:
Breite20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.