Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 10160381 Nadelhülsen HK3516 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10160381 Nadelhülsen HK3516 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
SKF 10160381 Nadelhülsen HK3516 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737975
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10160381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF 10160381 Nadelhülsen HK3516 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,036 kg
EAN 7316577115478
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Dichtung ohne Dichtung

SKF 10160381 Nadelhülsen HK3516 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
eClassID:
23110902
HerstellerNr:
10160381
Werksnummer:
10160381
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülsen
Ausfuehrung:
Breite16 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.