Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 10171675 Nadelhülsen HK3512 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 10171675 Nadelhülsen HK3512 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
SKF 10171675 Nadelhülsen HK3512 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976737977
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10171675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
SKF 10171675 Nadelhülsen HK3512 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,027 kg
EAN 7316577010551
Nadelreihen einreihiges Lager
Käfig Stahlblechkäfig
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Dichtung ohne Dichtung

SKF 10171675 Nadelhülsen HK3512 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite12 mm Weitere technische Eigenschaften:· Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
eClassID:
23110902
HerstellerNr:
10171675
Werksnummer:
10171675
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,027000
Gewicht brutto Kg:
0,027000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülsen
Ausfuehrung:
Breite12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.