Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACHI 10164601 Rillenkugellager 6320 Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738054
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10164601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NACHI 10164601 Rillenkugellager 6320 Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm
Innen 100 mm
Außen 215 mm
Breite 47 mm
Gewicht 678 kg
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

NACHI 10164601 Rillenkugellager 6320 Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm Breite47 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23051001
HerstellerNr:
10164601
Werksnummer:
10164601
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
6,780000
Gewicht brutto Kg:
6,780000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Ausfuehrung:
Breite47 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 149,96*
€ 164,82*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 147,11*
€ 185,48*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 157,07*
€ 191,46*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 158,21*
€ 192,37*
6 Tage
1
1
€ 7,99*
ab € 161,44*
€ 195,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,91*
€ 197,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.