Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIMKEN 10199930 Rillenkugellager 6308 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738097
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10199930
EAN/GTIN:
     0087796295674
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
TIMKEN 10199930 Rillenkugellager 6308 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,62 kg
EAN 87796295674
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Bohrung zylindrische Bohrung
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Kugelreihen einreihiges Lager

TIMKEN 10199930 Rillenkugellager 6308 Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite23 mm Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
eClassID:
23051001
HerstellerNr:
10199930
Werksnummer:
10199930
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,620000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Ausfuehrung:
Breite23 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 4,90*
ab € 6,60*
€ 9,28*
Lager 1955
17
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 9,45*
7 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 7,20*
€ 10,14*
3 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 12,09*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.