Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10228243 Spannlager UC306 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite43 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10228243 Spannlager UC306 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite43 mm
FYH 10228243 Spannlager UC306 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite43 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738168
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10228243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
FYH 10228243 Spannlager UC306 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite43 mm Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
eClassID:
23050802
HerstellerNr:
10228243
Werksnummer:
10228243
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,560000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Ausfuehrung:
Breite43 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
11
1
€ 5,99*
ab € 22,37*
€ 32,32*
3 Tage
11
10
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 35,34*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 27,75*
€ 38,88*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.