Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FYH 10228277 Spannlager UC313 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FYH 10228277 Spannlager UC313 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite75 mm
FYH 10228277 Spannlager UC313 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976738170
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10228277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
FYH 10228277 Spannlager UC313 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite75 mm
Innen 65 mm
Außen 140 mm
Breite 75 mm
Gewicht 316 kg
Ausführung Ringnut im Außenring
Dichtung Mehrfachdichtung
Befestigung Gewindestifte
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ballig
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

FYH 10228277 Spannlager UC313 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 140 mm Breite75 mm Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
eClassID:
23050802
HerstellerNr:
10228277
Werksnummer:
10228277
Länge netto mm:
0,28
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
3,160000
Gewicht brutto Kg:
3,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Ausfuehrung:
Breite75 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 90,43*
€ 114,82*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 103,91*
€ 117,68*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 108,19*
€ 134,13*
3 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 109,43*
€ 134,76*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 112,12*
€ 138,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.