| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740095 Herst.-Nr.: 98989299 EAN/GTIN: 5712604776667 |
| |
|
| | |
| Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar elektr gereg. PN 10 130mm Typ 25-75 Rp 1 1x 230 V · HWM Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 32,21 · Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump): 45W · Nennvolumenstrom: 1,85 · Druckstufe Artikel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 98989299 | Werksnummer: | 8001356656 | Ursprungsland: | DK | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Umwälzpumpe ALPHA Solar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 275,10* | € 330,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 274,56* | € 332,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 287,31* | € 352,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 302,93* | € 374,14* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,20* | € 407,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|