| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976740155 Herst.-Nr.: 97924623 EAN/GTIN: 5710626497027 |
| |
|
| | |
| Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 Verschr. 230 V PN 10 180mm T 25-40 Rp 1Z elektrisch geregelt · Einzelpumpe · Grauguss Weitere technische Eigenschaften: · Isolationsklasse nach IEC: F · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 110 · Förderhöhe bei Nennvolumenstrom: 26,77 · Nennvolumenstrom: 3,71 · Druckstufe Artikel: PN 10 · Drehz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97924623 | Werksnummer: | 8001365512 | Gewicht netto Kg: | 5,915000 | Gewicht brutto Kg: | 5,915000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Grundf Heizungsumwälzpumpe MAGNA3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 449,99* | € 530,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 453,06* | € 530,13* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,64* | € 532,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 466,43* | € 538,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 487,36* | € 577,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|