Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMAT 1803.FS/2073.M/KT.PZ-60 Feuerschutzgarnitur Basic 2 Edelstahl 61 D/D für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMAT 1803.FS/2073.M/KT.PZ-60 Feuerschutzgarnitur Basic 2 Edelstahl 61 D/D für
HERMAT 1803.FS/2073.M/KT.PZ-60 Feuerschutzgarnitur Basic 2 Edelstahl 61 D/D für
HERMAT 1803.FS/2073.M/KT.PZ-60 Feuerschutzgarnitur Basic 2 Edelstahl 61 D/D für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976743972
Hersteller:
     Hermat
Herst.-Nr.:
     1803.FS/2073.M/KT.PZ-60
EAN/GTIN:
     4030755245612
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
FS-Garnitur Basic 2 VA 61 D/D TS 40-58mm PZ rd DIN L/R HERMAT inkl. Befestigungsmaterial, passend für Türstärke: PZ / PZW = 40-58 mm · 9 mm Vierkantstift Nicht geeignet für Notausgangstüren! Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/D · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23210602
HerstellerNr:
1803.FS/2073.M/KT.PZ-60
Werksnummer:
3000267261
Länge netto mm:
175,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,860000
Gewicht brutto Kg:
0,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Feuerschutz-Garnitur
Ausfuehrung:
für Türstärke 40?58 mm PZ abgerundet
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 25,91*
€ 35,17*
2 Tage
20
€ 5,45*
ab € 26,14*
€ 35,35*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 26,59*
€ 36,12*
Lager 1955
20
€ 5,99*
ab € 26,06*
€ 36,22*
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 27,00*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.