Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMAT 3693.TS-60 Bodentuerpuffer 3693 TS Ø 35 mm Höhe 39 mm matt Dübelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMAT 3693.TS-60 Bodentuerpuffer 3693 TS Ø 35 mm Höhe 39 mm matt Dübelmontage
HERMAT 3693.TS-60 Bodentuerpuffer 3693 TS Ø 35 mm Höhe 39 mm matt Dübelmontage
HERMAT 3693.TS-60 Bodentuerpuffer 3693 TS Ø 35 mm Höhe 39 mm matt Dübelmontage
Artikel-Nr.:
     1955B-39976743979
Hersteller:
     Hermat
Herst.-Nr.:
     3693.TS-60
EAN/GTIN:
     4030755049319
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
HERMAT 3693.TS-60 Bodentuerpuffer 3693 TS Ø 35 mm Höhe 39 mm matt Dübelmontage mit breitem Gummiring · Zylindermaß 30 x 39 mm · Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
eClassID:
23270303
HerstellerNr:
3693.TS-60
Werksnummer:
3000267273
Länge netto mm:
148,00
Breite netto mm:
138,00
Höhe netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
0,524000
Gewicht brutto Kg:
0,524000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bodentuerpuffer
Ausfuehrung:
matt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,63*
2 Tage
9
€ 6,95*
ab € 5,84*
€ 8,68*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 5,85*
€ 8,69*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 9,29*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 6,26*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.