Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE 1166510264 Tretabfallsammler PASO 2 x 25 l DxH670mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TPE 1166510264 Tretabfallsammler PASO 2 x 25 l DxH670mm
TPE 1166510264 Tretabfallsammler PASO 2 x 25 l DxH670mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976787079
Hersteller:
     TPE
Herst.-Nr.:
     1166510264
EAN/GTIN:
     7610859146366
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
1166510264 Tretabfallsammler PASO 2 x 25 l DxH670mm TPE ovale Form · robusten Konstruktion aus flexiblen Kunststoffen · edler Metallic-Look · Dämpfer für sanftes und geräuschloses Schließen · Pedal für einfaches Öffnen · mit Gummifüße für ein festen StandWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,8kg
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
1166510264
Werksnummer:
9000463443
Länge netto mm:
660,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
300,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tretabfallsammler
Ausfuehrung:
TPE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 45,96*
€ 62,20*
2 Tage
17
€ 5,45*
ab € 45,84*
€ 62,27*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 46,25*
€ 62,67*
2 Tage
12
€ 5,59*
ab € 47,07*
€ 63,36*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 45,72*
€ 63,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.